曜日別特売
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694

AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694
AEY-B50-WH SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス 44723694

SHIZUKU e湯たんぽベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード44723694品番AEY-B50-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)ホワイト消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする