アピックス
SHIZUKU e湯たんぽベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
モカブラウン
ホワイト
モカブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44723710
品番
AEY-B50-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
付属品
本体、取扱説明書・保証書
材質
本体:PVC+ABS(Amboss)
色
モカブラウン
消費電力(W)
最大270
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×185×45
連続使用時間(時間)
(ヒーター)約2~3
充電時間
蓄熱MAX15分
保証期間
1年
電気代の目安
約8.4円
防滴構造
×