曜日別特売
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789
SC-04 04 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723789

個人装着型 SC-04乾電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個
検知対象ガスシアン化水素
電源単4形アルカリ乾電池2本
内容量1個注文コード44723789品番SC-04 04
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

警報種類
ガス警報:3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
仕様(警報復帰動作)自己保持質量(g)約93使用温度範囲(℃)-20~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-30.0(ppm)検知原理定電位電解式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値1st 4.7/2nd 9.4/3rd 9.4/TWA 0.9/STEL 4.5(ppm)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスシアン化水素サンプリング方式拡散式分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする