用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。付属品オイル(3ml)/ポーチ/掃除用ブラシ仕様【パーツ】ポーチ(ZFH00002-01)、ロータリー刃(ZAH00006-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00003-01)オプションT字ボディ刃(ZAH00004-01)、オイル(ZFH00003-01)、キャップ(ZMH00005-01)、トリムコーム(ZMH00004-01)、フェイス用刃(ZAH00005-01)、フェイス用刃キャップ(GMH00021-01)材質本体:ABS/PC色ホワイト質量(g)52(キャップ&ロータリー刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×120(キャップ付)保証期間1年