※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
10
12
16
20
25
30
40
6
8
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44724452
品番
M6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
PPS
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目