※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
10
12
16
20
25
30
40
6
8
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44724924
品番
M6×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
PPS
ねじの呼び
M6
頭部形状
低頭
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目