ボーセイ
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
7
10
11
12
14
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44725877
品番
BF15-M3-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
7
材質
鉄
寸法H(mm)
1.45
寸法D(Φmm)
(最大)4.45
表面処理
ニッケル
取付穴径(Φmm)
4.5
寸法B(Φmm)
6
最小板厚(mm)
(最小)1.5