ボーセイ
ボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
10
12
3
4
5
6
8
9
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44726184
品番
BFS10-M4-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.95
寸法D(Φmm)
(最大)5.45
取付穴径(Φmm)
5.5
寸法B(Φmm)
8
最小板厚(mm)
(最小)1