曜日別特売
71 22 SLX DC XT 71 SHIMANO(シマノ) 44729398

22 SLX DC XT 71

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44729398
品番
71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。

仕様
ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)
21
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:33
ハンドル長さ(mm)
42
自重(g)
195
ギア比
6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
64
糸巻量(lb-m)
ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)
最大:5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする