曜日別特売
M0.8×30 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44732116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M0.8×30 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44732116
M0.8×30 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44732116

割ピン(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)呼び径M0.8注文コード44732116品番M0.8×30
販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径M0.8長さ(mm)30材質ステンレス種類割ピン寸法d(mm)0.7寸法a(mm)(最大)1.6/(最小)0.8寸法b(mm)約2.4寸法c(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2346:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする