SJC-3625 ノズルケース 充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進 44734964

充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号59206401注文コード44734964品番SJC-3625 ノズルケース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品

用途部品の交換に材質PP適合品番SJC-3625-AAA-0部品番号59206401展開図部品No.171台あたりに必要な個数2
関連資料:(0.76MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする