曜日別特売
DA-63 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン) 44736215

DA-63 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン) 44736215
DA-63 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン) 44736215
DA-63 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン) 44736215

面取りカッター5枚刃鉄工

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)12
内容量1個注文コード44736215品番DA-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。

用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)8×8×45質量(g)12穴径(Φmm)(加工)3~8適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする