CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936

CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936
CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936
CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936
CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936
CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936
CWU008 CAREAN ウインドブレーカー カーシーカシマ 44745936

CAREAN ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード44745936品番CWU008
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

撥水性&多機能ウインドブレーカー。
いざという時に活用できる、便利な収納フード付きのウインドブレーカー。
貴重品をしまっておくのに役立つ、内ポケットや、ななめ仕様で出し入れスムーズの携帯電話とペンが入るポケット、左袖には、中身が落ちにくいフラップ付きポケットが付いていて用途によって使い分け出来ます。
ファスナーは、鮮やかなカラーリングでアクセントに。
撥水性があり、少々の雨は気にせず仕事に集中できます。

種別ウインドブレーカーネイビーサイズLL胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100着丈(cm)72機能撥水/透湿裄丈(cm)88生地タフタ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする