CWY009 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 44746049

CWY009 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 44746049
CWY009 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 44746049
CWY009 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 44746049
CWY009 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 44746049

CAREAN 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ワイン
内容量1枚注文コード44746049品番CWY009
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
袖口のサイズ調節ができる2つのボタン。
汚れやすい部分を濃色で切替えた、機能性も兼ね備えたデザインに。
ラグランスリーブでストレスフリーに腕の動きもスムーズです。

ワインサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65/綿35着丈(cm)70裄丈(cm)82生地ストライプチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする