カーシーカシマ
CAREAN エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
サックス
ピンク
オレンジ
サイズ
L
M
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44747738
品番
CAE058
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
やわらか素材ボタンと華奢なデザインがかわいい肩紐付きエプロン。
動きやすさにこだわった、アウトベンツ。
ラウンドカットした大きめポケットがキュート。
ネームプレート用のループ付き。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
80(※肩紐は含まず)
機能
抗菌/消臭/制電/防汚/UVカット
生地
コンビニエントツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。