カーシーカシマ
CAREAN ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
ブラック
アイボリー
ウエスト(cm)
83~88
68~73
73~78
78~83
83~88
88~93
93~99
ヒップ(cm)
115
100
105
110
115
120
126
133
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44748228
品番
CAM060
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
83~88
機能
ストレッチ/制電/形態安定
ヒップ(cm)
115
生地
フィッティスーパーストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。