曜日別特売
CAM060 CAREAN ワンタックパンツ カーシーカシマ 44748246

CAM060 CAREAN ワンタックパンツ カーシーカシマ 44748246
CAM060 CAREAN ワンタックパンツ カーシーカシマ 44748246

CAREAN ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ベージュ
ウエスト(cm)93~99
ヒップ(cm)126
内容量1枚注文コード44748246品番CAM060
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。

ベージュサイズ4L混率(%)ポリエステル85/綿15股下(cm)88ウエスト(cm)93~99機能ストレッチ/制電/形態安定ヒップ(cm)126生地フィッティスーパーストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする