曜日別特売
CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867

CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867
CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867
CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867
CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867
CWY123 CAREAN 長袖チェックシャツ カーシーカシマ 44748867

CAREAN 長袖チェックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ブラウン
内容量1枚注文コード44748867品番CWY123
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

性別や年齢を問わない定番のチェック柄。
さりげなくセンスをアップ。
あたかもネクタイをつけているかのようなデザインは、キャリーン発のオリジナル。
堅苦しくないのに、ちょうどよくフォーマル。
おしゃれなスタイルの一着です。

ブラウンサイズS胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)39着丈(cm)65機能ストレッチ/工業洗濯対応裄丈(cm)75生地シェンシィボーダー
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする