CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960

CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960
CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ 44749960

CAREAN ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード44749960品番CAH128
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワークウェアのコーディネイトを引き締めるのに有効な、スマートな印象のベストです。
収納力があり機能的な一着です。
ペンや小物を収納できる胸ポケット。
クリップ型のネームプレートもつけられます。
出し入れしやすいペンポケット。
シルエットを崩さない配置で動作も妨げません。
フックなどにぶら下げておけるループ状のブランドラベルを採用。
プリーツ付きの大容量ポケット。
フラップ部分がポケット口になっています。
後ろの腰部分に「シークレットポケット」付き。
小物などの収納に。

ネイビーサイズL胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)40着丈(cm)58生地キャンバスグログラン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする