曜日別特売
CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518

CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518
CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518
CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518
CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518
CWU142 CAREAN ヒッコリーブルゾン カーシーカシマ 44751518

CAREAN ヒッコリーブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44751518品番CWU142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

ストライプが爽やかなヒッコリーブルゾン。
比翼仕立てで、フロントはスッキリと軽さのあるデザインに。
フックなどにぶら下げておける、ループ状のブランドラベルは消臭機能付き。
さっとモノが入れられる腰ポケット。
視認性の高いカラーテープがアクセント。
肩のダーツが、前かがみの姿勢で感じる肩まわりや背中のきゅうくつさを軽減。

種別ブルゾンブラックストライプサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル85/綿15肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)73機能ストレッチ/消臭テープ生地ヒッコリーNS性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44751518CWU14244751360CWU141CWU142 CAREAN チェックブルゾン カーシーカシマ 44751360CAREAN チェックブルゾンカーシーカシマ1枚
12,900
税込14,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする