曜日別特売
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810

CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810
CST192 CAREAN 半袖Tシャツ カーシーカシマ 44753810

CAREAN 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード44753810品番CST192
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
肌離れがよく、サラッと快適なストレッチ素材を使用。
ストレスフリーな着心地を実現しました。

ホワイトサイズLL胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)71機能ストレッチ/吸汗速乾/UVカット/消臭テープ/防透/ホームクリーニング/裾スリット/反射ロゴ/袖口再帰反射仕様生地フリーモーションテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする