※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 1.0T(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
7.5
10
12
7.5
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44754507
品番
M3×7.5×1.0
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
M3
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
7.5
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー