曜日別特売
ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510

ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510
ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510
ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510
ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510
ESP403 ENJOY リボンポロシャツ カーシーカシマ 44754510

ENJOY リボンポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード44754510品番ESP403
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

女性の明るさや可愛らしさを引き出すド小さな水玉をあしらうことで、上品な雰囲のままに、さりげない可憐な華を添えてくいつもひんやり涼しく快適な着心地です。

ブラックサイズL胸囲(cm)99混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)58機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/ホームクリーニング/付属アクセ/スカーフループ生地クール トリコット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする