カーシーカシマ
ENJOY リボンポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44754519
品番
ESP403
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
女性の明るさや可愛らしさを引き出すド小さな水玉をあしらうことで、上品な雰囲のままに、さりげない可憐な華を添えてくいつもひんやり涼しく快適な着心地です。
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
機能
ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/ホームクリーニング/付属アクセ/スカーフループ
生地
クール トリコット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。