曜日別特売
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677

ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677
ESB406 ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY) カーシーカシマ 44754677

ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
肩幅(cm)40
内容量1枚注文コード44754677品番ESB406
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ストレッチ性抜群で動きやすく、シワも防ぐ高機能ブラウス。
3wayのリボンアクセントでプチフェミニンに。
すっきりとした小丸の衿ラインです。
バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。

ブルー胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)65機能ストレッチ/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/付属アクセ生地ソフト カルゼ ストレッチ性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする