大阪魂
丸ワッシャーVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
外径(Φmm)
40
12.5
16.5
20.5
24
30
37
40
44
厚さ(mm)
2
1.5
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44754902
品番
M22×40×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M22
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
40
材質
FRP
種類
丸ワッシャー