アンウェイジャパン
丸先カバー内ねじ付き(樹脂/グレー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(20個)
寸法H(mm)
60
20
25
30
50
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44755094
品番
M36×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
M36
寸法H(mm)
60
寸法t(mm)
3.5
材質
樹脂
表面処理
グレー