大阪魂
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
表面処理
白
注文コード
44755225
品番
M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・表面処理・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
40
寸法t(mm)
2
材質
樹脂
呼び径
M16
表面処理
白