EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610

EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610
EAV483 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44756610

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラックチェック
着丈(cm)48
胸囲(cm)83
内容量1枚注文コード44756610品番EAV483
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複雑な織柄に、やさしくハッピーな気持ちを運ぶピンクと大胆なホワイトのチェックを差し込んだツイード風の素材。
レーヨンの柔らかさや繊細な光沢感が、大人っぽく上品な印象を与えます。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様が満載。
洗濯耐久性にも優れ、ホームクリーニング対応。
配色効果で存在感のある大人顔チェック「COCOTWEED」

ブラックチェック胸囲(cm)83混率(%)ポリエステル80/レーヨン20肩幅(cm)31着丈(cm)48機能オールシーズン/ホームクリーニング/補強布大きめ胸ポケット/スマホチェンジポケット(右腰) /ハンコポケット/大容量ポケット/Wネームループ生地ココツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする