曜日別特売
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416

EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416
EAJ523 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44757416

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44757416品番EAJ523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

こだわりのデザインショールカラーと切り替えを活かした贅沢な衿元、フェミニンな魅力が際立つ袖山のギャザー、艶っぽいブラックのメタルボタンなど、クラス感を演出するエッセンスがいっぱいです。
バックスタイルは美しくフェミニンな後ろ姿を演出する、フレアぺプラムデザイン。
たっぷりのクラス感で女性らしく、クラシカルに。

グレーチェック胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル80/ウール20肩幅(cm)36袖丈(cm)58着丈(cm)55機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/フレアぺプラム+サテントリミング/袖口の折返し/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /Wネームループ+補強布大きめ胸ポケット/スカーフループ/大容量ポケット/ハンコポケット生地ミックス トラック チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする