用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器質量(kg)1.4色ホワイトタイプタイプA消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16.5×12×26運転モード入/切