曜日別特売
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439

SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439
SC-CH130BR 人感センサー付き セラミックヒーター TOPLAND 44758439

人感センサー付き セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44758439品番SC-CH130BR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

使用状況に合わせて縦置き横置きが選べる2way仕様。人感センサー搭載(人の動きを感知しなくなったら約3分間で運転を停止します)。ハンドル付きで持ち運び簡単。温風調整2段階。OFFタイマー設定(1/3/5h)機能搭載。

用途セラミックヒーター、電気ヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室、リビングなどに。/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/足元/トイレ/キッチン/リビング質量(kg)1.23ブラウン消費電力(W)(弱)500、(強)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8風向上下60度(縦置き時)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12.6×11×35.3温風機能2段階(弱/強)切タイマー1/3/5時間(未設定の場合は約8時間で自動停止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする