マルカ
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
3.4
2.2
3.4
付属品
予備パッキン
予備パッキン
湯たんぽ袋、予備パッキン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44758466
品番
NJ-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途
冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー
付属品
予備パッキン
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
質量(g)
900
容量(L)
3.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
32.5×24×9.6
注意
※熱湯の入った湯たんぽは高温です。必ず軍手やミトンをお使いください。
※キャップは必ず上向きで使用してください。
※湯たんぽ本体:日本製、袋:中国製