EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536

EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536
EAV527 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44758536

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレーグレー
着丈(cm)55
胸囲(cm)100
内容量1枚注文コード44758536品番EAV527
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ふんわり軽やか、動きやすさもバツグンの3色展開。
影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。
正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。

グレーグレー胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル70/ウール30肩幅(cm)35着丈(cm)55機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/Wネームループ+PHS対応補強布胸ポケット/スカーフループ/大容量ポケット/ハンコポケット生地エア 千鳥 ウインドペーン性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする