EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759044

EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759044
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759044
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759044
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759044

ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)21
ウエスト(cm)93
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード44759044品番EAL530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700

影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
ストレッチが入りながら適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたフレアストレートパンツ。
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。
正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。

グレーグレーサイズ(号)21混率(%)ポリエステル70/ウール30股下(cm)83ウエスト(cm)93機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/内ボタンカバー/ストレッチ裏地ヒップ(cm)115生地エア 千鳥 ウインドペーン性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする