曜日別特売
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759060

EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759060
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759060
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759060
EAL530 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44759060

ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)5
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)88
内容量1枚注文コード44759060品番EAL530
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
ストレッチが入りながら適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたフレアストレートパンツ。
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。
正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。

ブラックブラックサイズ(号)5混率(%)ポリエステル70/ウール30股下(cm)83ウエスト(cm)67機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/内ボタンカバー/ストレッチ裏地ヒップ(cm)88生地エア 千鳥 ウインドペーン性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする