曜日別特売
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428

EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428
EAV531 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44759428

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック×ピンクチェック
着丈(cm)55
胸囲(cm)101
内容量1枚注文コード44759428品番EAV531
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

繊細な色糸の効果と、ツイード調のリング糸を組み合わせ、表情豊かに仕上げたチェック素材。
細番手の糸を使用することにより、軽量なのにタフでメンテナンス性に優れたENJOYオリジナル素材です。
毎日着るものだから、軽量でイージーケアにこだわりました。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様を取り入れたベスト。
清潔感と信頼感が伝わる、表情豊かに仕上げた印象派チェック。

ブラック×ピンクチェック胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル85/ウール15肩幅(cm)35着丈(cm)55機能ホームクリーニング/オールシーズン対応/補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/ハンコポケット/大容量ポケット/スカーフループ生地グラフツイードチェック性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする