大阪魂
溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
32
12
16
20
22
25
30
32
呼び径
M4
M2
M3
M4
M6
M8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44759434
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
32
寸法D(mm)
4.25
寸法d(mm)
4
材質
鉄
種類
溝付きピンF形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.5
寸法g(mm)
2.4
寸法m(mm)
1.4
寸法n(mm)
1.4
寸法u(mm)
1.5