大阪魂
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(800個)
1箱(80個)
寸法d(mm)
(最大)4.68/(最小)4.45
(最大)2.08/(最小)1.4
(最大)3.12/(最小)2.97
(最大)4.16/(最小)3.96
(最大)4.68/(最小)4.45
(最大)5.2/(最小)4.95
(最大)6.24/(最小)5.94
(最大)8.32/(最小)7.92
長さ(mm)
10
10
12
14
16
18
20
25
3
30
35
4
40
45
5
50
6
8
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44759854
品番
M4.5×10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
呼び径
M4.5
寸法d(mm)
(最大)4.68/(最小)4.45
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
(最大)9.6/(最小)9