オチアイ
歯付き座金 外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44760247
品番
BW-2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合ねじ径(Φmm)
2.6
寸法d(mm)
2.7
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
5.7
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
5.7
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。