大阪魂
袋ナットカバー(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1個(3個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1個(2個)
1個
寸法A(mm)
24
10
24
30
13
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44760597
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
樹脂
呼び径
M16
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
24
表面処理
グレー