カーシーカシマ
ENJOY ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
肩幅(cm)
38
36
37
38
39
40
41
42
色
ネイビー
ネイビー
チャコール
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44761519
品番
EAJ650
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。
ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。
メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ。
色
ネイビー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル50/ウール50
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
56
機能
オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/スカーフループ
生地
ネオソフトギャバ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。