曜日別特売
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580

EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580
EAJ650 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44761580

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)7
肩幅(cm)37
チャコール
内容量1枚注文コード44761580品番EAJ650
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。
ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。
メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ。

チャコールサイズ(号)7胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル50/ウール50肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)55機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/スカーフループ生地ネオソフトギャバ性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする