曜日別特売
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104

EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104
EAL656 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44763104

ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)15
ネイビー
ウエスト(cm)81
ヒップ(cm)103
内容量1枚注文コード44763104品番EAL656
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。
ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。
メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。
ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。

ネイビーサイズ(号)15混率(%)ポリエステル50/ウール50股下(cm)83ウエスト(cm)81機能ストレッチ裏地/シワが回復しやすい/オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ひざ位置高め設定で脚長効果/丈詰めしてもきれいなシルエット/おなか&ヒップふんわりシルエットヒップ(cm)103生地ネオソフトギャバ性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする