曜日別特売
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664

ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664
ESB659 ENJOY 七分袖シャツブラウス カーシーカシマ 44763664

ENJOY 七分袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)17
内容量1枚注文コード44763664品番ESB659
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

女性らしく着こなせる、ソフトな印象のシャツカラー。
畝(うね)の凹凸感が爽やかなピケ素材。
上品なシャドー調で清潔感があります。
コットンとポリエステルをほどよくミックスさせ、シワになりにくく、柔らかでメンテナンスも容易なENJOYオリジナル素材です。

ホワイトサイズ(号)17胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル85/綿15肩幅(cm)42袖丈(cm)40着丈(cm)64機能防透/ホームクリーニング/バストケア/スカーフループ生地ライト シャドー ピケ性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする