曜日別特売
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179

EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179
EAJ711 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44764179

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)15
肩幅(cm)41
グレーストライプ
内容量1枚注文コード44764179品番EAJ711
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
「デスクワーク中、肩や背中が突っ張って窮屈。
」そんな悩みを解決してくれるのが、このハイストレッチウールのジャケット。
布帛でありながら約14%伸びるので、どんなに動いても突っ張り感がなく、腕を上げたり、お辞儀をしても、ジャケットが着くずれする心配もありません。
ニットでは表現しきれない繊細さと、上品な風合いを持ち合わせ、着心地と見た目の美しさを叶えます。

グレーストライプサイズ(号)15胸囲(cm)104混率(%)ウール50/ポリエステル50肩幅(cm)41袖丈(cm)58着丈(cm)59機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/マルチポケット/内ポケット/スカーフループ/ネームループ生地ハイ ストレッチ ウール性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする