曜日別特売
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784

EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784
EAS714 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764784

ENJOY セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーストライプ
サイズ(号)13
ウエスト(cm)73
内容量1枚注文コード44764784品番EAS714
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さ。
表地は約14%伸びるストレッチウール&裏地も15%ストレッチ。
座ったり、しゃがんだりした時に全方向に大きく伸びるので、ウエストやヒップに窮屈感がありません。
ストレッチなのに型くずれせず、反発性によりしわになりにくく、メンテナンス性に非常に優れたスカートです。

ネイビーストライプサイズ(号)13混率(%)ウール50/ポリエステル50ウエスト(cm)73機能4wayストレッチ/ストレッチ裏地/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン/サイドファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止ヒップ(cm)101丈(cm)55生地ハイ ストレッチ ウール性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする