曜日別特売
EAL715 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44765238

EAL715 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44765238
EAL715 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44765238
EAL715 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44765238
EAL715 ENJOY フレアストレートパンツ カーシーカシマ 44765238

ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)13
ブラックストライプ
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)102
内容量1枚注文コード44765238品番EAL715
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
パンツは全方向ストレッチで驚きの楽さ!履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さです。
まるで着用していないかのような軽やかさがあります。
表地は、約14%伸びるハイストレッチウール。
座ったり、しゃがんだりしたときに全方向に大きく伸びるので、膝やヒップに窮屈感がありません。
裾をカットしてもラインがくずれないので、どんな身長でも美脚に見せます。

ブラックストライプサイズ(号)13混率(%)ウール50/ポリエステル50股下(cm)83ウエスト(cm)79機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ウエスト部分の持ち出しヒップ(cm)102生地ハイ ストレッチ ウール性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする