EAJ716 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765299

EAJ716 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765299
EAJ716 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765299
EAJ716 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765299
EAJ716 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765299

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード44765299品番EAJ716
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

動きやすく快適なストレッチニットを、高級感たっぷりのツイードに仕上げました。
ニットのデメリットでもある蒸れや重さを解消!吸放湿性・速乾性に優れ、夏に涼しく、冬は暖か。
オールシーズン気持ちよく快適な着心地を可能にします。
カーディガン感覚で着られるニットジャケットは仕事服の新スタンダードアイテムとして、女性の快適な仕事スタイルをグレードアップ。
MIXコーデも自在のワンランク上のおしゃれを叶えます。

グレーサイズ(号)7胸囲(cm)91混率(%)ポリエステル65/綿30/キュプラ5肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)56機能ニット素材/吸汗/湿度コントロール/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/背裏なし/袖裏無し/ネームループ生地ニット ツイード性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする