EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765448

EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765448
EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765448
EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765448

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)9
肩幅(cm)38
チャコールグレー
内容量1枚注文コード44765448品番EAJ718
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ジャケットは曲線シルエットで優しく女性らしいフォルムです。
高級感あふれるナチュラルな風合いながらも、ストレッチ加工で動きやすく快適な着心地なので、1日中ストレスフリーの万能ジャケットです。

チャコールグレーサイズ(号)9胸囲(cm)93混率(%)ウール60/ポリエステル40肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)55機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/スカーフループ/ネームループ生地メランジェ千鳥性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする